INTERCABLE - Klemmeneinsatz S8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103995
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212038838
Sonepar Artikelnummer
120635730
Hersteller Artikelnummer
103995
Hersteller Typ
2208080
Hersteller Artikel Nr.:
103995
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Länge:
35 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.027 kg
Einsatz für Innensechskant-Schrauben, Anwendung ausschließlich in Kombination mit isolierter Klemme D4/D8 möglich, der integrierte Spreizmechanismus garantiert eine sichere und kraftschlüssige, Verbindung zur Innensechskantschraube, Strombelastung 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Kurzschlussfestigkeit 8kA für 0,2 sec. oder 1,3kA für 60 sec.


