Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klemmschraube für Klinge AIS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klemmschraube für Klinge AIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102673

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Montage horizontal - Ja

  • Montage vertikal - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212026194

Sonepar Artikelnummer

120635320

Hersteller Artikelnummer

102673

Hersteller Typ

17197

Hersteller Artikel Nr.:

102673

Ausführung:

mit Innengewinde

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.001 kg

Ersatz-Klemmschraube für Klingen