Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klinge FSI

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klinge FSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102169

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212021557

Sonepar Artikelnummer

120635316

Hersteller Artikelnummer

102169

Hersteller Typ

17179

Hersteller Artikel Nr.:

102169

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzklinge für 17170