Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klinge für IMS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klinge für IMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100802

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212007971

Sonepar Artikelnummer

120613815

Hersteller Artikelnummer

100802

Hersteller Typ

AV6399

Hersteller Artikel Nr.:

100802

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzklinge aus rostfreiem Stahl