Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klinge HLS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klinge HLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101160

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212011503

Sonepar Artikelnummer

120635918

Hersteller Artikelnummer

101160

Hersteller Typ

AV6499

Hersteller Artikel Nr.:

101160

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzklinge für AV6400