Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klinge UFS

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klinge UFS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104865

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Hakenklinge

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212130921

Sonepar Artikelnummer

120613833

Hersteller Artikelnummer

104865

Hersteller Typ

17242

Hersteller Artikel Nr.:

104865

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Hakenklinge

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.005 kg

aus rostfreiem Stahl