Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Klingeneinsatz Kabelmesser

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Klingeneinsatz Kabelmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100600

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - Trapezklinge

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212005984

Sonepar Artikelnummer

120613716

Hersteller Artikelnummer

100600

Hersteller Typ

AV3921

Hersteller Artikel Nr.:

100600

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

Trapezklinge

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.017 kg

Rundklinge aus rostfreiem Stahl