INTERCABLE - Klingeneinsatz plus/miunus PZ2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108012
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schraubsystem - Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Anschlussmaß - 6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212253620
Sonepar Artikelnummer
120635305
Hersteller Artikelnummer
108012
Hersteller Typ
13842
Hersteller Artikel Nr.:
108012
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Anschlussmaß:
6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.010 kg


