INTERCABLE - Koffer EUROTROLLEY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107634
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Anzahl der Zangen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212222923
Sonepar Artikelnummer
120892771
Hersteller Artikelnummer
107634
Hersteller Typ
AO0511
Hersteller Artikel Nr.:
107634
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Testwerkzeuge:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
6.250 kg


