INTERCABLE - Koffer f. Set Adapter 3-4pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102498
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212024718
Sonepar Artikelnummer
120635774
Hersteller Artikelnummer
102498
Hersteller Typ
AB22208
Hersteller Artikel Nr.:
102498
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
45 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
sonstige
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.380 kg


