INTERCABLE - Koffer für LSK120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710196
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212101587
Sonepar Artikelnummer
120614382
Hersteller Artikelnummer
710196
Hersteller Typ
KKLSK120
Hersteller Artikel Nr.:
710196
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
400 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
135 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.521 kg


