INTERCABLE - Koffer Intercable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106945
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Anzahl der Zangen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212168382
Sonepar Artikelnummer
120892772
Hersteller Artikelnummer
106945
Hersteller Typ
AO0108
Hersteller Artikel Nr.:
106945
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Testwerkzeuge:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.780 kg


