INTERCABLE - Koffer Set Abisolierwerkzeuge AMX-AMS-FBS-IMS-UFS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107645
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212223753
Sonepar Artikelnummer
120613837
Hersteller Artikelnummer
107645
Hersteller Typ
AB17250
Hersteller Artikel Nr.:
107645
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
380 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
80 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
rot
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.018 kg


