INTERCABLE - Koffer zur Aufnahme von 19 Presseinsätzen Serie 45 u. 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711839
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212107725
Sonepar Artikelnummer
120613884
Hersteller Artikelnummer
711839
Hersteller Typ
KKPE-45-50
Hersteller Artikel Nr.:
711839
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
19
Höhe:
50 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
170 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.247 kg


