INTERCABLE - Koffer zur Aufnahme von 24 Presseinsätzen Serie 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710192
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212101549
Sonepar Artikelnummer
120613966
Hersteller Artikelnummer
710192
Hersteller Typ
KKPE-C-CK
Hersteller Artikel Nr.:
710192
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
360 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
1.542 kg


