Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombinationszange ISOplus 2K-VKZ

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombinationszange ISOplus 2K-VKZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103518

  • Länge - 186 mm

  • Länge der Backen - 20 mm

  • Vorstehende Schneide - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212034496

Sonepar Artikelnummer

120613710

Hersteller Artikelnummer

103518

Hersteller Typ

11092

Hersteller Artikel Nr.:

103518

Länge:

186 mm

Länge der Backen:

20 mm

Vorstehende Schneide:

Ja

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

33 mm

Kopfhöhe:

20 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Seitenschneider:

Nein

Greifbereich:

180 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

147 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.207 kg

extra lange Schneiden aus hochfestem Spezialstahl, Korrosionsschutz der Schneiden, zum Schneiden von flexiblen Leitern bis 16 mm² und mittelhartem Draht, Greifzone mit 3 Aussparungen für verschiedene Kabeldurchmesser