Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombiset 1/2''

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombiset 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101846

  • Anzahl der Maulschlüssel - 8

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 5

  • Anzahl der Knarren - 1

  • Anzahl der Steckeinsätze - 15

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212018359

Sonepar Artikelnummer

120635678

Hersteller Artikelnummer

101846

Hersteller Typ

1599002

Hersteller Artikel Nr.:

101846

Anzahl der Maulschlüssel:

8

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

5

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

15

Gesamtzahl der Werkzeuge:

17

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

3.062 kg

Bestückung: T-Schlüssel, Umschaltknarre, Verlängerung 125 mm, Verlängerung 250 mm, Steckschlüssel 10-13-14-17-19-22-2-27, Stiftschlüssel 4-5-6-8-10, Kunststoffkoffer