Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombiset 3/8''

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombiset 3/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102159

  • Anzahl der Stecknüsse - 7

  • Anzahl der Knarren - 2

  • Anzahl der Steckeinsätze - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 15

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212021458

Sonepar Artikelnummer

120613743

Hersteller Artikelnummer

102159

Hersteller Typ

1598001

Hersteller Artikel Nr.:

102159

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Knarren:

2

Anzahl der Steckeinsätze:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.650 kg

bestehend aus T-Schlüssel, Umschaltknarre, Verlängerung 125mm, Verlängerung 250mm, Steckschlüssel 8-10-13-14-17-19-22, Stiftschlüssel 4-5-6-8, Kunststoffkoffer