Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombizange 160 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombizange 160 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109006

  • Länge - 170 mm

  • Länge der Backen - 35 mm

  • Vorstehende Schneide - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316516

Sonepar Artikelnummer

120613698

Hersteller Artikelnummer

109006

Hersteller Typ

1201160

Hersteller Artikel Nr.:

109006

Länge:

170 mm

Länge der Backen:

35 mm

Vorstehende Schneide:

Ja

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

22 mm

Kopfhöhe:

8 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Seitenschneider:

Nein

Greifbereich:

160 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

210 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.270 kg

2 Komponenten Kombizange