Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombizange 180 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombizange 180 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109007

  • Länge - 185 mm

  • Länge der Backen - 39 mm

  • Vorstehende Schneide - Ja

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316523

Sonepar Artikelnummer

120613699

Hersteller Artikelnummer

109007

Hersteller Typ

1201180

Hersteller Artikel Nr.:

109007

Länge:

185 mm

Länge der Backen:

39 mm

Vorstehende Schneide:

Ja

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

24 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Ja

Mit Seitenschneider:

Nein

Greifbereich:

180 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

243 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.303 kg

2 Komponenten Kombizange