Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kombizange 200 INT 2K

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kombizange 200 INT 2K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109010

  • Länge - 200 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212316554

Sonepar Artikelnummer

120635610

Hersteller Artikelnummer

109010

Hersteller Typ

1201200

Hersteller Artikel Nr.:

109010

Länge:

200 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Seitenschneider:

Nein

Greifbereich:

200 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

292 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.292 kg

Kopf seitlich abgerundet