INTERCABLE - Kompakte Werkzeugtasche bestückt mit LED Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108438
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Kabelschneider - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212279101
Sonepar Artikelnummer
120892767
Hersteller Artikelnummer
108438
Hersteller Typ
19401
Hersteller Artikel Nr.:
108438
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.360 kg


