INTERCABLE - Kontaktfett für Al-Presskabelschuh u.-verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182171
Einsatzbereich - elektrische Verbindungen
Funktion - Kontaktfett
Inhalt - 600 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212291639
Sonepar Artikelnummer
120612826
Hersteller Artikelnummer
182171
Hersteller Typ
KF600
Hersteller Artikel Nr.:
182171
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Kontaktfett
Inhalt:
600 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Nein
Chromatfrei:
Nein
Schnell trocknend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
27121090
Gewicht:
0.690 kg


