INTERCABLE - Kreuzschlüssel 10x11x14x17mm isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106043
Ausführung - T-Griff
Mit Loch - Nein
Isoliert - Ja
Mit Kugelkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212154361
Sonepar Artikelnummer
120892830
Hersteller Artikelnummer
106043
Hersteller Typ
121401
Hersteller Artikel Nr.:
106043
Ausführung:
T-Griff
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.220 kg


