Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kunststoffklammer 140 mm (VDE 0680)

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kunststoffklammer 140 mm (VDE 0680)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100606

  • Befestigungsart - Federklemme

  • Anschlussart/-bauteil - Klemme

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212006042

Sonepar Artikelnummer

120635593

Hersteller Artikelnummer

100606

Hersteller Typ

651409

Hersteller Artikel Nr.:

100606

Befestigungsart:

Federklemme

Anschlussart/-bauteil:

Klemme

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.058 kg

Zum Befestigen von Isoliertüchern oder Schutzschläuchen, im Arbeitskopf eingelegte Gummikontaktstücke, Gelenk mit speziellem Führungsring, Hochleistungsfeder aus Pianodraht, Klammern und Haken aus schlagfestem Kunststoffmaterial, Norm: VDE0680, Öffnungsweite: 45 mm