INTERCABLE - Kunststoffkoffer für MPU-L mit Schaumstoffeinlage inkl. 13 Leerfächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182241
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212293398
Sonepar Artikelnummer
120613618
Hersteller Artikelnummer
182241
Hersteller Typ
MPU-L-KK
Hersteller Artikel Nr.:
182241
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
13
Höhe:
50 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
180 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.890 kg


