INTERCABLE - Kunststoffkoffer für MPU mit Schaumstoffeinlage inkl. 6 Leerfächer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182123
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212281821
Sonepar Artikelnummer
120613616
Hersteller Artikelnummer
182123
Hersteller Typ
MPU-KK
Hersteller Artikel Nr.:
182123
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
50 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
180 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
0.390 kg


