Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Kupferlötspitze 18mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Kupferlötspitze 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102694

  • Form - bleistiftspitz

  • Ausführung - gerade

  • Ausführung Lötspitze - Kupfer

  • Herkunftsland - SE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212026408

Sonepar Artikelnummer

120635757

Hersteller Artikelnummer

102694

Hersteller Typ

8001006

Hersteller Artikel Nr.:

102694

Form:

bleistiftspitz

Ausführung:

gerade

Ausführung Lötspitze:

Kupfer

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.133 kg

wird mit Brenner Mod. 8001005 verwendet