Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ladegerät 18V mit Anschl. Zigarettenanzünder

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ladegerät 18V mit Anschl. Zigarettenanzünder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108986

  • Nennspannung - 18 V

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212313966

Sonepar Artikelnummer

120635950

Hersteller Artikelnummer

108986

Hersteller Typ

LGZ3

Hersteller Artikel Nr.:

108986

Nennspannung:

18 V

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.900 kg

Auto-Ladegerät (12 V) - 18 V