Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Ladegerät für Akkus 18V (Li-Ion) - Ausführung EU

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Ladegerät für Akkus 18V (Li-Ion) - Ausführung EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711312

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Ladespannung - 18 V

  • Akkutechnologie - Lithium-Ionen

  • Schnell-Ladegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212183750

Sonepar Artikelnummer

120614153

Hersteller Artikelnummer

711312

Hersteller Typ

LG8

Hersteller Artikel Nr.:

711312

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ladespannung:

18 V

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Schnell-Ladegerät:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.844 kg

für Li-Ion-Akkus 18V/230V