INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 10,5x13,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712131
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 10.5 mm
Lochbreite - 13 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110633
Sonepar Artikelnummer
120614348
Hersteller Artikelnummer
712131
Hersteller Typ
LS4L10,5X13,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712131
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
10.5 mm
Lochbreite:
13 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.035 kg


