INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 11,0x20,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712127
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 11 mm
Lochbreite - 20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110596
Sonepar Artikelnummer
120614366
Hersteller Artikelnummer
712127
Hersteller Typ
LS4L11,0X20,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712127
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
11 mm
Lochbreite:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.047 kg


