INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 13,0x17,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712128
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 13 mm
Lochbreite - 17 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110602
Sonepar Artikelnummer
120614363
Hersteller Artikelnummer
712128
Hersteller Typ
LS4L13,0X17,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712128
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
13 mm
Lochbreite:
17 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.045 kg


