INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 13,0x20,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711734
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 13 mm
Lochbreite - 20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212106773
Sonepar Artikelnummer
120614369
Hersteller Artikelnummer
711734
Hersteller Typ
LS4L13,0X20,0S
Hersteller Artikel Nr.:
711734
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
13 mm
Lochbreite:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.185 kg


