INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 6,5x13,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712124
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 6.5 mm
Lochbreite - 13 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110565
Sonepar Artikelnummer
120614345
Hersteller Artikelnummer
712124
Hersteller Typ
LS4L06,5X13,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712124
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Lochbreite:
13 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.029 kg


