INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 6,5x21,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712125
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 6.5 mm
Lochbreite - 21 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110572
Sonepar Artikelnummer
120614354
Hersteller Artikelnummer
712125
Hersteller Typ
LS4L06,5X21,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712125
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Lochbreite:
21 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.036 kg


