INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 8,5x16,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712126
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 8.5 mm
Lochbreite - 16 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110589
Sonepar Artikelnummer
120614351
Hersteller Artikelnummer
712126
Hersteller Typ
LS4L08,5X16,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712126
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
8.5 mm
Lochbreite:
16 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.035 kg


