INTERCABLE - Langlochstempel LS3L 9,0x20,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712133
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 9 mm
Lochbreite - 20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212110657
Sonepar Artikelnummer
120614360
Hersteller Artikelnummer
712133
Hersteller Typ
LS4L09,0X20,0S
Hersteller Artikel Nr.:
712133
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
9 mm
Lochbreite:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.041 kg


