INTERCABLE - Leder Gürteltasche - bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104013
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Kabelschneider - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039002
Sonepar Artikelnummer
120892764
Hersteller Artikelnummer
104013
Hersteller Typ
19142
Hersteller Artikel Nr.:
104013
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.584 kg


