INTERCABLE - Leder-Gürteltasche - leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100966
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212009562
Sonepar Artikelnummer
120892765
Hersteller Artikelnummer
100966
Hersteller Typ
19140
Hersteller Artikel Nr.:
100966
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
3
Höhe:
200 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021190
Gewicht:
0.645 kg


