INTERCABLE - Lederkoffer ''EuroCompact'' schwarz best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104014
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Zangen - 2
Anzahl der Kabelschneider - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039019
Sonepar Artikelnummer
120893035
Hersteller Artikelnummer
104014
Hersteller Typ
19162
Hersteller Artikel Nr.:
104014
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
2
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.220 kg


