INTERCABLE - Lederkoffer ''EuroCompact'' schwarz leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103950
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212038456
Sonepar Artikelnummer
120893036
Hersteller Artikelnummer
103950
Hersteller Typ
19160
Hersteller Artikel Nr.:
103950
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
300 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021190
Gewicht:
3.000 kg


