Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lederkoffer ''EuroTop'' bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lederkoffer ''EuroTop'' bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104021

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212039088

Sonepar Artikelnummer

120635331

Hersteller Artikelnummer

104021

Hersteller Typ

19222

Hersteller Artikel Nr.:

104021

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Kabelschneider:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.220 kg

Bestückung: Kombizange 2K - 1101180, Flachrundzange gerade 160 mm 2K - 1103160, FSI-Freileitungsschäler isoliert für Kabel von 2,5 - 10 mm - AE6200, Schlitzschraubendreher 3 x 100 - 1301030, Schlitzschraubendreher 4 x 100 - 1301040, Schlitzschraubendreher 5,5 x 150 - 1301055, Schlitzschraubendreher 6,5 x 150 - 1301065, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 - 13021, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 - 13022, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH3 - 13023, Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ1 - 13031, Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ2 - 13032, Kabelmesser mit auswechselbarer Klinge - AV3920, isolierte Elektrikerschere 2K - 16031, Kabelschneider D17 2K - 1602160, Kabelschneider D22 2K - 1602200, Elektrikerschere 2K - 16012, Abisolierzange - AV8203, Abisoliermesser - AV3810, Phasenprüfer 3 x 60 - AV6104, Schaltschrankschlüssel - QUATTRO, EnerGrip - AV8902, Isolierhandschuhe 1000 V - AV4722