INTERCABLE - Lederkoffer ''EuroTop'' schw. leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103952
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212038470
Sonepar Artikelnummer
120635330
Hersteller Artikelnummer
103952
Hersteller Typ
19220
Hersteller Artikel Nr.:
103952
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
380 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
240 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021190
Gewicht:
4.852 kg


