Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lochstempel LS3R 6,5mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lochstempel LS3R 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 708365

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 6.5 mm

  • Lochbreite - 6.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212099464

Sonepar Artikelnummer

120614297

Hersteller Artikelnummer

708365

Hersteller Typ

LS4R06,5S

Hersteller Artikel Nr.:

708365

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

6.5 mm

Lochbreite:

6.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.025 kg

für lamellierte und massive Schienen