Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lochstempel LSR 13,0mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lochstempel LSR 13,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702045

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 13 mm

  • Lochbreite - 13 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212086594

Sonepar Artikelnummer

120614406

Hersteller Artikelnummer

702045

Hersteller Typ

LSR13,0S

Hersteller Artikel Nr.:

702045

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

13 mm

Lochbreite:

13 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.039 kg

für massive Schienen