Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lochstempel LSR 15,0mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lochstempel LSR 15,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702048

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 15 mm

  • Lochbreite - 15 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212086624

Sonepar Artikelnummer

120614414

Hersteller Artikelnummer

702048

Hersteller Typ

LSR15,0S

Hersteller Artikel Nr.:

702048

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

15 mm

Lochbreite:

15 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.043 kg

für massive Schienen