Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lochstempel LSR 19,5mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lochstempel LSR 19,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700066

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 19.5 mm

  • Lochbreite - 19.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212079084

Sonepar Artikelnummer

120614426

Hersteller Artikelnummer

700066

Hersteller Typ

LSR19,5S

Hersteller Artikel Nr.:

700066

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

19.5 mm

Lochbreite:

19.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.055 kg

für massive Schienen