Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Lochstempel LSR 9,0mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Lochstempel LSR 9,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702119

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 9 mm

  • Lochbreite - 9 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212086846

Sonepar Artikelnummer

120614394

Hersteller Artikelnummer

702119

Hersteller Typ

LSR09,0S

Hersteller Artikel Nr.:

702119

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

9 mm

Lochbreite:

9 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.033 kg

für massive Schienen