Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Malerspachtel 50 mm.

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Malerspachtel 50 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102099

  • Spachtelbreite - 50 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Flexibel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212020864

Sonepar Artikelnummer

120613725

Hersteller Artikelnummer

102099

Hersteller Typ

7131326

Hersteller Artikel Nr.:

102099

Spachtelbreite:

50 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Form:

Malerspachtel

Flexibel:

Ja

Gezahnt:

Nein

Spachtellänge:

125 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.162 kg

aus Stahl, Blatt geschliffen mit Holzheft